Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVLMBCA200K500H USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVLMBCA200K500H USV-Zubehör
APC GVLMBCA200K500H USV-Zubehör
APC GVLMBCA200K500H USV-Zubehör
APC GVLMBCA200K500H USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-GVLMBCA200K500H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVLMBCA200K500H
EAN/GTIN:
     731304423164
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Enthält nicht:
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Breite:
500 mm
Tiefe:
847 mm
Höhe:
1970 mm
Gewicht:
175000 g
Verpackungsbreite:
990 mm
Verpackungstiefe:
635 mm
Verpackungshöhe:
2138 mm
Paketgewicht:
260000 g
Produkttyp:
Umgehungsschaltschrank
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.466,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.698,84*
€ 9.161,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.655,55*
€ 9.110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.509,79*
€ 8.936,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.466,57*
€ 8.885,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.