Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany Bild 2
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany Bild 3
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PME5B-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PME5B-GR
EAN/GTIN:
     731304347033
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany

PME5B-GR Eigenschaften

  • APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Vorteile für Ihr Business

Schutz für Datenleitungen:
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Blitz- und Überspannungsschutz:
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Rücksetzbarer Unterbrecher:
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Fail-Safe-Modus:
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Schutzanzeige:
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Schutz

Rauschfilter:
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen:
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

Blitz- und Überspannungsschutz:
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Sicherheit

Katastrophenschutz:
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung:
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.

Schutzanzeige:
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Fail-Safe-Modus:
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Number of Outlets: 5.0
    • Receptacle Style: CEE 7 Schuko
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 220V, 230V, 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 1.52Meter
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Eingangsleistung: 2300.0Watt
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 680Joule
    • ts_nm_surge_response: 1ns
    • Peak Current Normal Mode: 15kA
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 40mm, 4.0cm
    • Maximale Breite: 304mm, 30.4cm
    • Maximale Tiefe: 63mm, 6.3cm
    • Nettogewicht: 0.47kg
    • Versandgewicht: 0.55kg
    • Höhe für Versand: 334mm, 33.4cm
    • Breite für Versand: 118mm, 11.8cm
    • Tiefe für Versand: 46mm, 4.6cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PME1WU2B-GR
ab € 8,63*
Ähnlich
APC
PME1WB-GR
ab € 7,46*
Ähnlich
APC
PME5U2B-GR
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.