Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m
APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m
APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m
APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m
APC PME5U2B-GR Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 230 V 1,52 m
Artikel-Nr.:
     C1189-PME5U2B-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PME5U2B-GR
EAN/GTIN:
     731304347057
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

EMI- und RFI-Filter
Reduziert Leitungsrauschen, das zu Datenverlusten oder Tastatur-Fehlfunktionen führen kann.

Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.

Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
46 mm
Verpackungshöhe:
365 mm
Paketgewicht:
590 g
Anstieg der Energiemenge:
680 J
Anzahl der AC-Ausgänge:
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Nominale Eingang Spannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe:
10 A
Spitzenstrom:
2300 W
Spitzenstrom-Normales Modus:
15000 A
Laden per USB:
Ja
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2.4 A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Kabellänge:
1.52 m
Gewicht:
500 g
Breite:
335 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
40 mm
Warentarifnummer (HS):
85364900
Zertifizierung:
CE, CE Mark
Produktfarbe:
Schwarz
EMI/RFI Lautstärkefilter:
Ja
EMSHF- Geräuschentstörung:
40 dB
Wandmontage:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.