| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1189-RBC29 Herst.-Nr.: RBC29 EAN/GTIN: 0731304099857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APC Replacement Battery Cartridge Nr.29 Abmessungen - Nettogewicht: 1.70 KG
- Maximale Höhe: 112.00 mm
- Maximale Breite: 99.00 mm
- Maximale Tiefe: 74.00 mm
- Versandgewicht: 1.96 KG
- Versandbreite: 178.00 mm
- Versandhöhe: 159.00 mm
- Versandtiefe: 184.00 mm
Umgebung - Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
- Operating Elevation: 0-3000 Meter
- Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
- Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance - Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku apc, akku packs, Replacement Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |