| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1189-RBC31 Herst.-Nr.: RBC31 EAN/GTIN: 0731304111788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APC Replacement Battery Cartridge Nr.31 Abmessungen - Nettogewicht: 11.23 KG
- Maximale Höhe: 70.00 mm
- Maximale Breite: 165.00 mm
- Maximale Tiefe: 419.00 mm
- Versandgewicht: 12.73 KG
- Versandbreite: 292.00 mm
- Versandhöhe: 191.00 mm
- Versandtiefe: 546.00 mm
Umgebung - Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
- Operating Elevation: 0-3000 Meter
- Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
- Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance - Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, Replacement Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |