| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1189-RBC27 Herst.-Nr.: RBC27 EAN/GTIN: 0731304099840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APC Replacement Battery Cartridge Nr.27 Abmessungen - Nettogewicht: 24.55 KG
- Maximale Höhe: 108.00 mm
- Maximale Breite: 165.00 mm
- Maximale Tiefe: 572.00 mm
- Versandgewicht: 26.36 KG
- Versandbreite: 311.00 mm
- Versandhöhe: 279.00 mm
- Versandtiefe: 737.00 mm
Umgebung - Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
- Operating Elevation: 0-3000 Meter
- Lagerungstemperatur: -5 - 45 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
- Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance - Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, akku packs, Replacement Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |