VOLTCRAFT CE12V/3,2Ah VC-12713965 Bleiakku 12 V 3.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 134 x 67 x 67 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lag...
VOLTCRAFT CE6V/3,2Ah VC-12713935 Bleiakku 6 V 3.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 134 x 67 x 34 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageu...
Blei-Akkumulator, XCEXP3.26, VISION Features * Blei-Akkumulator in einem ABS-Gehäuse * Auslaufsicher * Mit absorbierender Glasmattentechnologie * Wartungsfrei
Blei-Gel Akku Exide Powerfit S312/3.2S Blei Akku Neben der Breitenanwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300- Batterien auch absolut verlässliche Energiesp...
Blei Akku passend für Protocol Propaq CS Vital Signs Monitor (VSM)101-106, 242, 244, 246 - Serien Nr. B10813 - komplett mit Platine 8 Volt 3,2 Ah - ca. Maße in mm 132x70x37 - ca. Gewicht 0,73 kg (E...
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 6V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technolog...