Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     173-1653351
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT2200RMI2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 230V

Allgemein

  • Schnittstelle:USB
  • Ausgang Anschlüsse:
    • 8 x IEC 320 C13
    • 1 x IEC 320 C19
    • 3 x IEC Jumpers
  • Eingang Verbindungstyp:IEC-320 C14, BS1363A, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Nominale Ausgang Spannung:230 V
  • Ausgang Spannung (Note):230/240
  • Nominale Eingang Spannung:230 V
  • Verpackungsabmessungen (BxTxH):600 x 980 x 254 mm
Erweiterung / Konnektivität
  • Überlastung Schutz:Ja
Zertifikate
  • Zertifizierung:RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs
Batterie
  • Batterietechnologie:Plombierte Bleisäure (VRLA)
  • Akku-/Batterietyp:RBC43
  • Akkuladezeit:3 h
  • Hot-swappable battery:Ja
Gewicht & Abmessungen
  • Breite:480 mm
  • Tiefe:683 mm
  • Höhe:86 mm
  • Gewicht:42310 g
  • Paketgewicht:49730 g
Betriebsbedingungen
  • Temperaturbereich in Betrieb:0 - 40 °C
  • Temperaturbereich bei Lagerung:-15 - 45 °C
  • Luftfeuchtigkeit in Betrieb:0 - 95 %
  • Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):0 - 95 %
  • Höhe bei Betrieb:0 - 3000 m
  • Höhe bei Lagerung:0 - 15000 m
Energie
  • Ausgangskapazität:2200 VA
  • Ausgangsleistung:1980 W
  • Überspannung Einschätzung:375 J
  • Notstrom Aus (EPO):Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

  • Kabellänge:2 m
  • Serielle Anschlüsse:1
  • Anzahl der Output IEC Jumpers:3
  • Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:1

Leistung

  • Druckanstiegsschutz:Ja
  • Geräuschpegel:55 dB
  • Anzeigeleuchten:Ja
  • Akustische Signale:Ja

Design

  • Produktfarbe:Schwarz
  • Rack-Einbau:2U
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups, Smart-UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.513,63*
€ 1.653,86*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.934,85*
€ 2.126,95*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,86*
€ 1.968,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,93*
€ 1.911,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,33*
€ 1.862,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,63*
€ 1.801,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT3000I
ab € 1.629,68*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2U
ab € 1.947,75*
Ähnlich
APC
SMT750
ab € 312,61*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2U
ab € 521,87*
Ähnlich
APC
SMX1000I
ab € 731,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.