Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT3000I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT3000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V

  • APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port SmartSlot, USB
  • Software-CD, Dokumentations-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers, (1) IEC 320 C19
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Input voltage range for main operations: 160 - 285V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC55
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 365 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 435.00 mm
  • Maximale Breite: 197.00 mm
  • Maximale Tiefe: 544.00 mm
  • Nettogewicht: 22.50 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 53.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 375.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,46*
€ 2.121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,32*
€ 2.118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,82*
€ 2.046,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,18*
€ 1.995,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,68*
€ 1.939,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2U
ab € 1.513,63*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2U
ab € 1.947,75*
Ähnlich
APC
SMT750
ab € 312,61*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2U
ab € 521,87*
Ähnlich
APC
SMX1000I
ab € 731,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.