Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC Smart-Ups Srt 96V 3Kva Battery Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-SRT96BP
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SRT96BP
EAN/GTIN:
731304317722
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-Ups Srt 96V 3Kva Battery Pack
SRT96BP Features
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien: Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Technische Spezifikationen
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
Akkumontage: --
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3-5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
Abmessungen
Maximale Höhe: 432mm , 43.2cm
Maximale Breite: 85mm , 8.5cm
Maximale Tiefe: 594mm , 59.4cm
Nettogewicht: 40.6kg
Versandgewicht: 44.5kg
Höhe für Versand: 239mm , 23.9cm
Breite für Versand: 599mm , 59.9cm
Tiefe für Versand: 831mm , 83.1cm
Farbe: Black
Umgebung
Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% non-condensing %
Operating Elevation: 0-3000Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% non-condensing %
Storage Elevation: 0-15000Meter
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltige Offer Status
RoHS: Konform
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Produktneuheiten
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups apc 3000va
,
apc ups
,
ups
,
Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.110,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,75*
€ 1.421,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,33*
€ 1.414,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,84*
€ 1.365,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,69*
€ 1.343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,63*
€ 1.321,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V
APC
SRT10KRMXLI
ab € 7.237,71*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Srt 2.2/3Kva
APC
SRTRK4
ab € 170,56*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Battery Pack
APC
SRT192BP
ab € 1.001,80*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack
APC
SRT192RMBP
ab € 1.587,38*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 192V 8 And 10Kva Rm Battery Pack
APC
SRT192RMBP2
ab € 1.563,44*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 192V 8Kva And 10Kva Battery Pack
APC
SRT192BP2
ab € 1.164,53*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 72V 2.2Kva Battery Pack
APC
SRT72BP
ab € 790,98*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 72V 2.2Kva Rm Battery Pack
APC
SRT72RMBP
ab € 971,67*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 96V 3Kva Rm Battery Pack
APC
SRT96RMBP
ab € 1.271,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen