Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
Artikel
APC 2-Post Mounting Rail Kit For Smart-Ups Srt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-SRTRK3
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SRTRK3
EAN/GTIN:
731304322382
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
UPS
APC 2-Post Mounting Rail Kit For Smart-Ups Srt
SRTRK3 Features
Beinhaltet:Installation guide , Mounting hardware , Rack Mounting brackets
Einfache Installation: Das vorhandene, Lüfter- und Stromversorgungsmodul kann innerhalb weniger Minuten durch ein Booster Kit ersetzt werden. Dafür sind lediglich ein Schraubendreher und eine Zange erforderlich.
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe: 92mm , 9.2cm
Maximale Breite: 260mm , 26.0cm
Maximale Tiefe: 190mm , 19.0cm
Nettogewicht: 3.85kg
Versandgewicht: 4.2kg
Höhe für Versand: 118mm , 11.8cm
Breite für Versand: 285mm , 28.5cm
Tiefe für Versand: 216mm , 21.6cm
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Produktneuheiten
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe:
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
USV Montage Kit
,
USV-Rackmontagesatz
,
apc ups
,
profilschiene
,
Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 5/6Kva Ups
APC
SRT002
ab € 318,42*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 8/10Kva Ups
APC
SRT003
ab € 316,65*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 72Vdc External Battery Packs 2200Va Ups
APC
SRT009
ab € 207,93*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 96Vdc External Battery Packs 3000Va Ups
APC
SRT010
ab € 206,34*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva
APC
SRTRK2
ab € 228,13*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Srt 2.2/3Kva
APC
SRTRK4
ab € 169,75*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 2200Va/3000Va Input/Output Hardwire Kit
APC
SRT012
ab € 233,75*
Sonstiges
APC Smart-Ups Srt 5Kva Output Hw Kit
APC
SRT001
ab € 234,99*
Sonstiges
APC Smart-Ups X 120V Battery Pack Extension Cable
APC
SMX040
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen