Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUA750RMI1U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA750RMI1U
EAN/GTIN:
     0731304123927
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 480 Watt / 750 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 480 Watt / 750 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 286V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Nettogewicht: 21.82 KG
  • Versandgewicht: 25.45 KG
  • Versandhöhe: 191.00 mm
  • Versandbreite: 559.00 mm
  • Versandtiefe: 775.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 10.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 130.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 750va, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,71*
€ 920,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,42*
€ 909,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,21*
€ 890,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,79*
€ 845,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.165,75*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.372,42*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.676,18*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.261,41*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,89*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.630,17*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.021,90*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,41*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,00*
Zubehör
APC
AP9568
ab € 279,05*
Zubehör
APC
RBC34
ab € 264,61*
Zubehör
APC
AP9600
ab € 79,33*
Zubehör
APC
AP9604BLK
ab € 298,89*
Zubehör
APC
AP9630
ab € 304,09*
Zubehör
APC
AP9631
ab € 490,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.