Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Bild 1
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Bild 1
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT002
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT002
EAN/GTIN:
     0731304217794
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 30A
  • Load Capacity: 5000 VA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 56.82 KG
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Versandgewicht: 63.64 KG
  • Versandhöhe: 347.00 mm
  • Versandbreite: 603.00 mm
  • Versandtiefe: 980.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 6.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 55022 Class B,EN 55024,EN 60950,EN 61000-3-2
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,80*
€ 1.338,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,72*
€ 1.327,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,26*
€ 1.278,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,45*
€ 1.261,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,76*
€ 1.256,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 185,15*
Zubehör
APC
AR201
ab € 203,18*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 645,02*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.158,78*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.374,79*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.676,80*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.264,72*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 310,87*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.632,22*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.023,83*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,36*
Zubehör
APC
SURTRK2
ab € 210,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.