Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Bild 1
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Bild 1
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT20KRMXLI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT20KRMXLI
EAN/GTIN:
     0731304255710
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 16 kW / 20 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 16 kW / 20 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 94%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellenfaktor: 3: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Effizienz bei halber Last: 94%
  • Durchgang: Integrierter statischer Bypass,Interne Überbrückung (automatisch oder manuell),Optionale externe Überbrückung

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 280V
  • Andere Eingangsspannungen: 220,240
  • Maximaler Eingangsstrom: 111A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 125A
  • Netzrückwirkungen: Less than 5% for full load

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9619
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Akustische und visuelle Alarme: konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Überspannungsschutz und Filterung

  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 533.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 773.00 mm
  • Rackhöhe: 12U
  • Nettogewicht: 247.73 KG
  • Versandgewicht: 314.27 KG
  • Versandhöhe: 990.00 mm
  • Versandbreite: 610.00 mm
  • Versandtiefe: 1003.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 59.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 3770.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: BSMI,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, usv apc 20 kva, apc ups, ups, Smart-UPS On-Line
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.293,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.613,71*
€ 15.010,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.555,94*
€ 14.941,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.348,30*
€ 14.694,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.293,57*
€ 14.629,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR203A
ab € 647,42*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.168,12*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.372,26*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.677,12*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.273,23*
Zubehör
APC
AR3300
ab € 1.760,42*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,89*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,54*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
AR3307
ab € 2.121,84*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,66*
Zubehör
APC
AP98892F
ab € 131,80*
Zubehör
APC
AP98894F
ab € 159,74*
Zubehör
APC
AP98896F
ab € 185,74*
Zubehör
APC
AP9877
ab € 44,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.