Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 1500VA 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 1500VA 100V Bild 1
APC Smart-UPS RT 1500VA 100V Bild 1
APC Smart-UPS RT 1500VA 100V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTA1500XLJ
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTA1500XLJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS RT 1500VA 100V

  • APC Smart-UPS On-Line, 1050 Watts / 1500 VA, Eingang 100V / Ausgang 100V , Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB , extended runtime model , Rackhöhe 2 U
  • Inklusive: Dokumentations-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch (Japanisch)
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 1050 Watt / 1500 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 1050 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 100V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 3 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Topology: Online-Doppelwandlung
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (6) NEMA 5-15R
  • Durchgang: Integrierter Bypass
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 100V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: NEMA 5-15P
  • Kabellänge: 1.83 Meter
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Vorinstallierte Batterien: 1
  • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: --
  • Steuerungspanel: --
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 540 Joule
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 86.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 565.00 mm
  • Nettogewicht: 27.50 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 393.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: UL 1778,VCCI
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.619,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,72*
€ 2.079,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,97*
€ 2.074,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,75*
€ 2.013,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,58*
€ 1.970,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,50*
€ 1.927,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT1000XLIM
ab € 1.326,64*
Ähnlich
APC
SURTA1500XL
ab € 1.540,77*
Ähnlich
APC
SURTA3000XL
ab € 3.129,60*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBPJ
ab € 781,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.