Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation Bild 1
APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTOPT009S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT009S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart-UPS Accessories

APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.73 KG
  • Maximale Höhe: 203.00 mm
  • Maximale Breite: 318.00 mm
  • Maximale Tiefe: 279.00 mm
  • Versandgewicht: 1.82 KG
  • Versandhöhe: 203.00 mm
  • Versandbreite: 318.00 mm
  • Versandtiefe: 279.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: cUL eingetragen,CE,ISO 14001,ISO 9001,UL 1778
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,53*
€ 1.447,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,02*
€ 1.438,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,08*
€ 1.398,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,43*
€ 1.363,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,13*
€ 1.309,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 153,98*
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 349,82*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,06*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 318,42*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 416,89*
Ähnlich
APC
SUVTOPT101
ab € 1.368,31*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.376,21*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.366,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.