Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P HW output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P HW output Bild 1
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P HW output Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTOPT101
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P HW output

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V,400V 3PH
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 40A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 40A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 9.55 KG
  • Maximale Höhe: 1035.00 mm
  • Maximale Breite: 145.00 mm
  • Maximale Tiefe: 175.00 mm
  • Versandgewicht: 10.00 KG
  • Versandhöhe: 1035.00 mm
  • Versandbreite: 145.00 mm
  • Versandtiefe: 175.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230, 400 3PH V
Weitere Suchbegriffe: apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Smart-UPS Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,38*
€ 1.796,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,68*
€ 1.788,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,33*
€ 1.728,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,08*
€ 1.683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,31*
€ 1.628,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 153,98*
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 349,82*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,06*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.100,13*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 318,42*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 416,89*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.376,21*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.366,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.