Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount Bild 1
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBPSU10K20HC1M1-WP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBPSU10K20HC1M1-WP
EAN/GTIN:
     0731304240457
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz +/- 3 Hz
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 7.01 KG
  • Maximale Höhe: 315.00 mm
  • Maximale Breite: 305.00 mm
  • Maximale Tiefe: 175.00 mm
  • Versandgewicht: 7.73 KG
  • Versandhöhe: 442.00 mm
  • Versandbreite: 305.00 mm
  • Versandtiefe: 175.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-15000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1
  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 153,98*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,06*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.100,13*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 318,42*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 416,89*
Ähnlich
APC
SUVTOPT101
ab € 1.368,31*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.376,21*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.366,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.