Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32048 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32048 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
DICOTA D32048 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
DICOTA D32048 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     C1190-D32048
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32048
EAN/GTIN:
     7640239421257
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Die Mini-Adapter sind ultrakompakt und leicht, so dass Sie sie überallhin mitnehmen können. Ob Sie nun ein MacBook, ein Chromebook, einen Windows-Laptop oder ein anderes Gerät mit einem USB-C-Anschluss haben: Dieser Adapter ist so konstruiert, dass er problemlos funktioniert.

Der Mini USB-C-zu-RJ45-Adapter mit Stromzufuhr ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihr Smartphone oder andere Geräte mit einem kabelgebundenen GbE-Netzwerk zu verbinden und zugleich das Quellgerät mit Strom zu versorgen und zu laden. Durch die Benutzung des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses an Ihrem Quellgerät werden Ethernet-Signale mit 10/100/1000 Mbit/s / 1 Gbit/s problemlos per Plug-and-Play-Technologie übertragen, ohne dass Software oder Treiber erforderlich sind. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ist für die Stromversorgung und das Aufladen des Quellgeräts vorgesehen und unterstützt die Zufuhr von bis zu 100 W Leistung. Ob Sie also im Büro oder zu Hause arbeiten oder Ihr Gerät unterwegs zu einem Kunden oder einer Messe mitnehmen möchten: Sie können ganz einfach eine kabelgebundene GbE-Netzwerkverbindung für Ihr Gerät herstellen, wo immer Sie wollen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Metall
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Männlich
Breite:
44.6 mm
Tiefe:
24.8 mm
Höhe:
14.2 mm
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Datenübertragungsrate (max):
1 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.