Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, rot
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, rot
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, rot
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, rot
Artikel-Nr.:
     C1192-1836-17
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-17
EAN/GTIN:
     4012473183636
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 50 Liter MOBIL. Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch. Umlaufender Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche, optional können 4 Rollen ( HAN Artikel-Nr. 1855 ) angebracht werden. Durchmesser min/max: 350/430 mm. Höhe: 490 mm. Volumen: 50 l. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
490
Artikelbezeichnung:
Großpapierkorb MOBIL XXL 50 Liter
Farbe:
rot
min. Durchmesser:
350
max. Durchmesser:
430
Werkstoff:
schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche, optional können 4 Rollen ( HAN Artikel-Nr. 1855 ) angebracht werden
Volumen:
50
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.