Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Papierkorb LOGO DRIVE, 25 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1849-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1849-13
EAN/GTIN:
     4012473184923
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb LOGO DRIVE. Material und Form: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff, eckig. Ausstattung: Griffrand und Beschriftungsfeld. Großes Fassungsvermögen von 2500 Blatt Papier, einfach und stabil zu stapeln. Praktische Griffmulden und Beschriftungsfeld inkl. vorgedruckter Etiketten. Breite: 290 mm. Höhe: 295 mm. Tiefe: 446 mm. Volumen: 25 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
290
Höhe:
295
Artikelbezeichnung:
Papierkorb LOGO DRIVE
Farbe:
schwarz
Tiefe:
446
Werkstoff:
antistatisches, schwermetallfreies Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Fassungsvermögen von 2500 Blatt Papier, einfach und stabil zu stapeln, vorgedruckte Beschriftungsetiketten und das praktische Griffloch sind inclusive.
Volumen:
25
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Form:
eckig
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.