Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Tablet Stand, mit Softgrip Oberfläche und Kabelhalterung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP Tablet Stand, mit Softgrip Oberfläche und Kabelhalterung, schwarz
UP Tablet Stand, mit Softgrip Oberfläche und Kabelhalterung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-92100-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92100-13
EAN/GTIN:
     4012473921719
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
UP Tablet Stand - Lesen, schreiben, präsentieren in Bestform. Die digitale Arbeitsplatzhilfe für alle gängigen Tablets oder Smartphones bis zu einer Tiefe von 10 mm. Ob Hoch- oder Querformat, der ergonomische Tischständer sorgt stets für den besten Arbeits- und Sichtwinkel. Mit sicherem Halt mittels Soft-Grip Oberfläche und cleverer Ladekabelhalterung. Material: hochwertiger Kunststoff· Maße: (B x H x T) 100 x 40 x 114 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tablet-PC Halterung
Artikelbezeichnung:
Tablet Stand UP
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.