Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-172148 Herst.-Nr.: 6063 EAN/GTIN: 05027375009884 |
| | |
|
| | |
| Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen werden in Deutschland aus 100 % recyceltem Material hergestellt. Die 1-lagigen, grauen, ungebleichten Natur-Papierhandtücher bieten eine nachhaltige Lösung zur Förderung einer guten Handhygiene am gesamten Arbeitsplatz. Diese Handtücher aus Recyclingpapier sind für zusätzliche Umweltsicherheit Blue Angel- und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert. Die umweltfreundlichen Hostess NATURA Papierhandtücher sind FSC-zertifiziert. Das FSC-Zertifikat bedeutet, dass das gesamte Holz oder Papier im Produkt aus zurückgewonnenem oder wiederverwendetem Material stammt. Die Rollenhandtücher sind kombinierbar mit dem Aquarius Rollenpapierhandtuchspender in Weiß (Art.-Nr. 6959). Jede Rolle Papierhandtücher enthält 190 Meter Kimberly-Clark Papierhandtücher. 6 x 190 m graue, 1-lagige Rollen (1.140 m gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Hostess | Farbe: | Grau | Höhe: | 20 cm | Länge: | 57 cm | Breite: | 39 cm | Gewicht: | 9.75 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Hostess NATURA, Handtücher, Rolle HTL, 6063, 06063110, Rolle, Papierhandtücher, Papierhandtuch, Papierhandtücher in Rollen, Papierhandtuchrolle, Papierhandtuch Rolle, Handtuchrolle, Händetrocknen, Einmalhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Kimberly-Clark Handtuch, Kimberly-Clark Papierhandtuch, Handhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Hygiene am Arbeitsplatz, Waschraumhygiene, 2-lagige Papierhandtücher, nachhaltige Papierhandtücher, umweltfreundliche Papierhandtücher, recycelte Handtücher, recycelte Papierhandtücher, ungebleichte Papierhandtücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,52* | € 83,21* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 64,93* | € 83,61* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 73,49* | € 91,68* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,19* | ab € 73,60* | € 96,01* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 79,09* | € 107,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,08667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|