Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1093245 Herst.-Nr.: 6696 EAN/GTIN: 05027375050862 |
| | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential Slimroll Papierhandtücher sind detektierbar für zuverlässiges Händetrocknen in kontaminationskritischen Umgebungen. Diese zuverlässigen Papierhandtücher Rollen sind geeignet für die tägliche Verwendung in räumlich eingeschränkten Waschräumen. Diese kompakten Papierhandtücher bieten im Vergleich zu Systemen anderer Hersteller erstklassige Effizienz und sind bestens für kleinere Waschräume geeignet. Diese blaue Rolle zeichnet sich durch unsere einzigartige Airflex Technologie aus, die bessere Saugfähigkeit bietet und damit die Hygiene beim Händetrocknen unterstützt. Gleichzeitig erhalten Sie durch weniger Verbrauch und Abfall mehr für Ihr Geld und fördern die Hygiene am Arbeitsplatz. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen und unterstützen damit hohe Hygienestandards am - Clark Slimroll mit Scott Markenprägung zur Förderung der Waschraumhygiene und um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. Die Papierhandtücher in Rollen tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Diese Papierhandtücher für Spender sind kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art.-Nr. 7955) oder Schwarz (Art.-Nr. 7956); dieser kompakte Papiertuchspender verfügt über die „Restrollenfunktion“, wodurch die Kapazität dieses Systems um 5 % erhöht wird. 6 x 190 m = 4.560 blau, 1-lagige Slimroll Handtücher (1.140 gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Blau | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 45 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 6.7 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, Scott, Papierhandtücher, 6696, 06696000, Papiertücher, Rolle, Papierhandtuch, Papier-Handtücher, Papier-Tücher, Wischtücher, Papierwischtuch, Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher Rolle, Papierhandtuchrolle, Papiertuchrolle, Rolle Papierhandtücher, Kimberly-Clark Slimroll, blaue Rolle, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene, Händetrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Händeabtrocknen richtig gemacht, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, blaue Papierhandtücher, blaue Papiertücher, Scott Slimroll, Kompakthandtuch, Scott Essential |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,30* | € 73,81* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 61,96* | € 77,18* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 60,01* | € 77,76* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 58,59* | € 83,38* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 67,32* | € 83,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,88334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|