| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-06851110 Herst.-Nr.: 6851 EAN/GTIN: 05027375007255 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen werden in Deutschland aus 100 % recyceltem Material hergestellt. Die 2-lagigen Papierhandtücher bieten eine nachhaltige Lösung zur Förderung einer guten Handhygiene am gesamten Arbeitsplatz. Die natürlichen ungebleichten Papierhandtücher sind grau. Diese Handtücher aus Recyclingpapier sind für zusätzliche Umweltsicherheit Blue Angel- und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert. Die umweltfreundlichen Hostess NATURA Handtücher sind FSC-zertifiziert. Das FSC-Zertifikat bedeutet, dass das gesamte Holz oder Papier im Produkt aus zurückgewonnenem oder wiederverwendetem Material stammt. Die Rollenhandtücher sind kombinierbar mit dem Aquarius Papierhandtuchrollenspender in Weiß (Art.-Nr. 6959). Jede Rolle Papierhandtücher enthält 140 Meter Kimberly-Clark Papierhandtücher. 6 x 140 m naturfarbene, 2-lagige Rollen (840 m gesamt) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hostess | Farbe: | Natur | Höhe: | 20 cm | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 7.24 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle hochweiß 2lg 20cm x 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Hostess NATURA, Handtücher, 6851, 06851110, Rolle, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papierhandtücher in Rollen, Rolle Papierhandtücher, Papierhandtuchrolle, Handtuchrolle, Papierhandtücher für Spender, Kimberly-Clark Handtuch, Kimberly-Clark Papierhandtuch, Handhygiene, Hände trocknen, Händetrocknen, Einmalhandtücher, 2-lagige Papierhandtücher, nachhaltige Papierhandtücher, umweltfreundliche Papierhandtücher, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Recycling-Papierhandtücher, recycelte Handtücher, ungebleichte Papierhandtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |