Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 6992, Toilettenpapierspender für Kleinrollen, Weiß, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1682-449016601
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6992
EAN/GTIN:
     05027375045516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchspender
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Toilettenpapierrollen harmonieren. Der Aquarius Twin Toilettenpapierspender für Kleinrollen ist die ideale Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, und sorgt für ein Gefühl wie zu Hause. Dank der einfachen Nachfüllung bietet er eine intelligente, hygienische Lösung, wenn Sie sie am meisten benötigen. Robust und abschließbar mit schlankem, glattem, abgerundetem Design ohne Schmutzfallen für eine einfache Reinigung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7191).Spenderabmessungen: 18 cm x 29,8 cm x 12,8 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8484, 8475, 8538. Auch kompatibel mit: 8597. 1 x Aquarius Twin Toilettenpapierspender für Kleinrollen – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
13.9 cm
Länge:
30.9 cm
Breite:
19.1 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 15,38*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,67*
€ 15,41*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 15,68*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,35*
€ 15,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,61*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.