Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X80 Farbcodierte Reinigungstücher 7565 – Blau – 10 Packungen x 25 Wischtücher für hohe Beanspruchung (insges. 250)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07565020
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7565
EAN/GTIN:
     05033848004355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln. WypAll Reinigungstücher wurden zur Verbesserung der Hygienepraxis und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt und helfen dabei, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Produktsortiment WypAll X80 bietet Reinigungstücher mit längerer Verwendbarkeit für den Einsatz in hygienerelevanten Umgebungen. Diese blauen Reinigungstücher für hohe Beanspruchung wurden eigens für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsvorgänge in der Lebensmittelindustrie und im Gesundheitswesen entwickelt. Die farbcodierten Reinigungstücher sind in vier Farben erhältlich (Blau, Rot, Grün und Gelb). Dies unterstützt die primäre Hygieneanforderung, Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen. Farbcodierte Reinigung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da die Farbe des Reinigungstuchs die Reinigungsaufgabe bestimmt, für die es verwendet wird. Für diese blauen Reinigungstücher aus Faservlies wird die moderne Hydroknit Technologie verwendet, die die Reinigungstücher besonders leicht und saugfähig macht. Durch die erhöhte Saugfähigkeit werden Rückstände vermieden, wodurch die Reinigung schneller und effizienter erfolgt. Diese Reinigungstücher für hohe Beanspruchung sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese wiederverwendbaren Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich. Die Einzelblattentnahme verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher bei gleichzeitiger kontrollierter Abgabe. Einzeltuchabmessungen: 41 cm (L) x 33,5 cm (B). Die Artikelnummer für Grün ist 7566, für Gelb 7567 und für Rot 7568. 10 Packungen mit je 25 gefalteten Tüchern, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 250)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
31.6 cm
Länge:
36.3 cm
Breite:
23.4 cm
Gewicht:
5.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, vlies tuch, kleenex pflegetuch, WypAll, Reinigungstücher aus Faservlies, 7565, 07565020, Interfold-Faltung, Reinigungstuch, Reinigungslappen, industrielle Reinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungstücher, Reinigungs-Reinigungstücher, hygienische Reinigungstücher, farbcodierte Reinigungstücher, WypAll Reinigungstücher, industrielle Reinigungslappen, Arbeitsplatzhygiene, blaue Reinigungstücher, WypAll X80, WypAll X80 Reinigungstücher, J-Tücher, farbcodierte Reinigung, Reinigungstücher für hohe Beanspruchung, wiederverwendbare Tücher reinigen, wiederverwendbare Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher, Reinigungstücher für Oberflächenreinigung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,573*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,36*
€ 193,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,41*
€ 192,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,43*
€ 189,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,887*
€ 14,14553
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,173*
€ 13,29587
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,013*
€ 13,10547
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,573*
€ 10,20187
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.