Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll Mikrofasertücher 8395 – 4 Päckchen mit 6 Tüchern, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     94QG7-864758
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8395
EAN/GTIN:
     10036000836209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WypAll Mikrofasertücher können das Achtfache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufsaugen und sind das perfekte wiederverwertbare Reinigungsprodukt. Mit einer Lebensdauer von 300 Reinigungsvorgängen stellen diese Tücher eine kosteneffizientere Lösung für Reinigungsfirmen dar. Die Mikrofasern des Wischtuchs binden Schmutz und Feuchtigkeit. Dadurch wird die gereinigte Oberfläche trocken und glänzt. Im Vergleich zu Baumwolltüchern, die Schmutz und Feuchtigkeit nur hin und her schieben, wird Arbeitszeit beim Reinigen eingespart. Daher sind WypAll Mikrofasertücher die erste Wahl für professionelle Reinigungsfirmen, die höchste Anforderungen an die Effizienz des Produktes stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 4 Päckchen mit 6 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 24)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
21.92 cm
Länge:
24.93 cm
Breite:
23.66 cm
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
46
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,11*
€ 19,98*
3 Tage
23
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,12*
€ 24,31*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 19,47*
€ 29,38*
2 Tage
23
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,33*
€ 30,24*
pro Paket
€ 14,90*
ab € 19,04*
€ 41,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,35167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.