| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-09823541 Herst.-Nr.: 98235 EAN/GTIN: 10036000982357 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KleenGuard G60 Endurapro polyurethanbeschichtete, robuste Handschuhe sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein hohes Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage, aber auch für andere Aufgaben mit Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Werkzeugen. Waschbar (5-mal) bieten sie hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab. Dieses Produkt wird als 1 Beutel x 12 Paar in Größe 7, handspezifisch, grau und schwarze Handschuhe (24 insgesamt) verkauft. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 98235, 98236, 98237, 98238 und 98239. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 7, (24 insgesamt) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | KleenGuard | Farbe: | grau & schwarz | Höhe: | 15.3 cm | Länge: | 28.7 cm | Breite: | 14.5 cm | Gewicht: | 1.25 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, jackson safety schnittfeste handschuhe, KleenGuard Handschuhe, 98235, 09823541, schnittfeste Handschuhe der Stufe 5, handspezifisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |