Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8513836 Herst.-Nr.: 13836 EAN/GTIN: 10036000138365 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen und die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind.Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2. Perfekt für mechanische, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, wenn Berührungsempfindlichkeit und die Handhabung von Kleinteilen erforderlich sind. Die Schaumstoff-Nitril-Beschichtung der Handflächen sorgt für ausgezeichnete Trockengriffigkeit und die nahtlos gestrickte Nylonrückseite sorgt für Atmungsaktivität und Tragekomfort. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 13833, 13834, 13835 und 40152. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, blaue Handschuhe, 10, (120 insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Blau | Höhe: | 13.65 cm | Länge: | 50 cm | Breite: | 29.53 cm | Gewicht: | 4.51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh blau, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, KleenGuard Handschuhe, 13836, U1383641 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 156,12* | € 192,34* | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 156,25* | € 192,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 60 Paar (ab € 2,602* pro Paar) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|