| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-U2568811 Herst.-Nr.: 25688 EAN/GTIN: 10761445198062 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard V30 Nemesis Schutzbrillen mit grauen, verspiegelten Sichtscheiben eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit verspiegelten Sichtscheiben bieten Schutz gegen die Einwirkung von Hitze und Licht bei Arbeiten an hellen, heißen oder feuchten Tagen im Freien. Die Schutzbrillen in schlankem und sportlichem Design bieten hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Die rutschhemmenden Bügel und das Trageband sorgen dafür, dass die Brillen auch bei langem, aktivem Gebrauch nicht verrutschen oder herunterfallen.Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit grauen, verspiegelten Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Smoke Spiegel | Höhe: | 31 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 11.2 cm | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, arbeitsschutzbrille, jackson safety schutzbrille, KleenGuard, KleenGuard V30, KleenGuard V30 Nemesis, Schutzbrillen mit grauen verspiegelten Sichtscheiben, 25688, U2568811 |
| | |
| |