| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1196-1101001 Herst.-Nr.: 1101001 EAN/GTIN: 4013695001241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das hochwertige Stellwand-System für eine kommunikative Raumgestaltung. Zur dauerhaften Nutzung mit unbegrenzten Einsatz-Möglichkeiten: Doppelseitige Pinnwände zur Kommunikation, Präsentation + Information. Ideal für Empfangs-Bereiche, Hotels, Theater, auf Messen + Ausstellungen - Auch als optische und funktionale Raumteiler flexibel einsetzbar
- Durch die Achtkantsäulen lassen sich die Tafeln auch im rechten Winkel oder kreisförmig einhängen. Somit sind verschiedene Stell-Varianten möglich
- Tafeln hoch + quer einhängbar Standard-Ausführung der hochwertigen, pinnbaren Oberflächen: Filz grau. Wahlweise auch mit blauem Filz oder Kork liefer- und kombinierbar
- Standard-Ausführung mit Achtkantsäulen + Tellerfüßen. Wahlweise auch mit flachen Fußelementen, mit und ohne Rollen erhältlich
- Set 1 mit 1 x Pinnwand 1200 x 1500 mm im Aluminium-Systemrahmen, beidseitig Filz grau, 2 Achtkantsäulen mit Tellerfüßen
- Gesamtbreite: 1345 mm, Höhe: 1800 mm.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |