Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, grau
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, grau
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, grau
Artikel-Nr.:
     C1196-1101101M
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1101101M
EAN/GTIN:
     4013695022055
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Mobile KommunikationswandMobile, doppelseitige Stellwand im magnetoplan Aluminium-Systemrahmen. Die robuste und funktionelle Präsentationswand für den dauerhaften Einsatz:

  • Format: 1500 x 1200 mm
  • mobil durch 4 Laufrollen
  • mit Vierkantsäule für hohe Standfestigkeit, Höhe 1800 mm
  • variable Höheneinstellung bis 2,40 m
  • Oberflächen zur Auswahl: Filz beige, Filz grau, Filz blau, Kork und neu: weiß-emailliert, doppelseitig magnethaftend.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 430,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,99*
€ 512,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
€ 0,02922*
Zubehör
magnetoplan
111165002
€ 0,03414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.