Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand mobil, faltbar "large"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationswand
Präsentationswand
Präsentationswand
Artikel-Nr.:
     C1196-1112003
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1112003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Präsentationswand mobil, faltbar “large”  

Die faltbare Präsentationswand auf Rollen für flexiblen Einsatz auf Messen, Events + Ausstellungen:

  • Wand mit eindrucksvoller Präsentationsfläche von 3,61 x 1,80 m (B x H)

  • Mit stabilem Aluminium-Rahmen

  • Leicht und flexibel wie ein Paravent aufstellbar

  • Mit doppelseitig royal blauer Filzoberfläche

  • Mit Hilfe von Pinn-Nadeln lassen sich Poster + Informationen beidseitig befestigen

  • Durch die 8 Laufrollen lässt sich die Präsentationswand bequem an den gewünschten Einsatzort rollen

  • Die Wand kann komplett zusammengefaltet und die Laufrollen unter die Wand geschoben werden. Mit einer iefe von nur noch 10 cm ist sie so bequem verschieb- + platzsparend lagerbar

  •  Für den mobilen Einsatz ist die Präsentationswand ohne Werkzeug sofort einsatzbereit.

  • Gesamtgröße inkl. Rollen: 3610 x 1800 x 370 mm (B x H x T)

  • Größe zusammengeklappt inkl. eingeklappten Rollen: 1200 x 1800 x 100 mm (B x H x T)

  • Gewicht: 20,20 kg

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,43*
€ 555,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,85*
€ 526,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.