Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart "evolution plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart "evolution plus"
Flipchart "evolution plus"
Flipchart "evolution plus"
Flipchart "evolution plus"
Flipchart "evolution plus"
Flipchart "evolution plus"
Artikel-Nr.:
     C1196-1227050
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1227050
EAN/GTIN:
     4013695051338
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Design Flipchart „evolution plus“ von magnetoplan Design by Oliver Neuland Das ansprechende Design des Flipcharts „evolution plus“ steht für komfortable, dynamische + schwungvolle Präsentationen. Ein Blickfang bei jeder Präsentation, Konferenz oder Meeting: 
  • Design-Flipchart für höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit innovativen, edlen Details
  • Gefertigt in einem Guss, mit schwungvollem Rahmen aus weißem Metall
  • Mit 4 großen Möbel-Laufrollen (Ø 80 mm, feststellbar). Standfest + leicht manövrierbar
  • Mit innovativer Höhenverstellung ohne Feststellschraube: Dank eingelassener Magnete ist das Chart fließend stufenlos höhenverstellbar bis 2 m. Hält sicher in jeder gewünschten Position
  • Magnethaftende, pulverbeschichtete Metalloberfläche. Mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
  • Komplett mit 2 integrierten Seitenarmen (magnethaftend), für 3-fache Präsentationsfläche
  • Formschöne, neu entwickelte Klappleiste mit verstellbaren Aufhängezapfen. Für alle handelsüblichen Papierblöcke
  • Designintegrierte Ablageschale für Marker und Zubehör
  • Inkl. Marker, 3 Blatt Flipchart-Papier und 4 Magnete, für den direkten Einsatz.
  + Tafelgröße: 680 x 980 mm + Max. Höhe: 206 cm (bis Oberkante) + Bodenfläche: 640 x 670 mm (B x T) + Gewicht: 25 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
1227302
ab € 25,89*
Zubehör
magnetoplan
12299F
ab € 31,51*
Zubehör
magnetoplan
1227101
ab € 22,41*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,92*
Zubehör
magnetoplan
12270100
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.