Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Tafeln
>
Artikel
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1500 x 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-1240300
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240300
EAN/GTIN:
4013695003016
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Schreibtafel ferroscript, einseitig Hochwertige Schreibtafel aus der ferroscript Systemtafel-Reihe
Mit extrem stabilem, anbaufähigem Aluminium-Systemrahmen in ein- oder doppelseitiger Ausführung
Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die hochwertige Oberfläche: kratzfest, säurerestistent und emailliert
Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht abwischbar
Im Hoch- oder Querformat nutzbar
inkl. Ablageschale und Montagezubehör.
Vorteile des magnetoplan Rahmensystems:
Seit über 20 Jahren konsequent beibehalten, ermöglicht das magnetoplan-Rahmensystem Kompatibilität aller Produkte mit- und untereinander
Schreibtafeln (ebenso wie Infoboards oder Rastertafeln mit Systemrahmen) können jederzeit, auch nachträglich, erweitert werden mit:
Distanzhaltern
Scharnierleisten, bei Verwendung der Tafel als Klapptafel
Spannschlössern zur Integration in Fahrgestellen mit Säulen
Führungselementen und Rollenpaaren zur Integration in Schiebetafelanlagen
Die ferroscript Schreibtafeln lassen sich ohne zusätzliches Zubehör und ohne Montage direkt in das magnetoplan-Wandschienensystem einhängen.
... >
magnetoplan
>
Schreibtafeln | Whiteboards
>
Schreibtafeln, ferroscript
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
weisswandtafel 1500 x 1000 mm emailliert
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
Distanzhalter
magnetoplan
1111545
ab € 13,19*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,52*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,83*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,49*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetofix-Sichttaschen, Farbe transparent
magnetoplan
1130530
ab € 4,72*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,03*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Papierklemmleiste, magnetisch
magnetoplan
1246028
ab € 51,47*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
Takkis im Spender, selbstklebend
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
Takkis, Größe 15 x 15 x 0,75 mm (140 Stück)
magnetoplan
15501
ab € 2,22*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 9,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen