Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240400
EAN/GTIN:
     4013695003061
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Schreibtafel ferroscript, einseitig Hochwertige Schreibtafel aus der ferroscript Systemtafel-Reihe
  • Mit extrem stabilem, anbaufähigem Aluminium-Systemrahmen in ein- oder doppelseitiger Ausführung
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die hochwertige Oberfläche: kratzfest, säurerestistent und emailliert
  • Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht abwischbar
  • Im Hoch- oder Querformat nutzbar
  • inkl. Ablageschale und Montagezubehör.

Vorteile des magnetoplan Rahmensystems:

  • Seit über 20 Jahren konsequent beibehalten, ermöglicht das magnetoplan-Rahmensystem Kompatibilität aller Produkte mit- und untereinander
  • Schreibtafeln (ebenso wie Infoboards oder  Rastertafeln mit Systemrahmen) können jederzeit, auch nachträglich, erweitert werden mit:
    • Distanzhaltern
    • Scharnierleisten, bei Verwendung der Tafel als Klapptafel
    • Spannschlössern zur Integration in Fahrgestellen mit Säulen
    • Führungselementen und Rollenpaaren zur Integration in Schiebetafelanlagen
  • Die ferroscript Schreibtafeln lassen sich ohne zusätzliches Zubehör und ohne Montage direkt in das magnetoplan-Wandschienensystem einhängen.

 

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1111545
ab € 13,21*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,56*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,66*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,17*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
1130530
ab € 4,83*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
1246028
ab € 51,41*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,03*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,21*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.