Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Design-Whiteboard CC, Größe 2200 x 1200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-12407CC
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
12407CC
EAN/GTIN:
4013695013770
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Whiteboard CC
Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an:
Mit emaillierter, säureresistenter + kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität)
25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung)
Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
Verbundbauweise: eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung (äußerst Verwindungssteif und robust)
Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale
Fast unsichtbare Tafelaufhängung
Inkl. Montagematerial.
... >
magnetoplan
>
Schreibtafeln | Whiteboards
>
Schreibtafeln, Typ CC
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Planungstafel-Ablage
,
Tafel-Ablage
,
Tafelablage
,
Whiteboard-Ablage
,
Whiteboardmarkerhalter
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel magnetoplan emailliert
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 204,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,76*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,65*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,01*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,76*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen