Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240918
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240918
EAN/GTIN:
     4013695003139
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
ferroscript®-Schreibtafel mobil, doppelseitig Das Profil der magnetoplan Systemtafel ist so konsequent durchdacht, dass doppelseitige ferroscript Schreibtafeln - auch nachträglich - in Fahrgestelle integriert werden können. Die Spannschlösser ermöglichen ein stufenloses Verstellen in der Höhe. 2 Querverstrebungen gewährleisten Stabilität.
  • Der Aluminium-Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Beidseitig nutzbare, magnethaftende Schreiboberfläche, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken und feucht abwischbar
  • 25 Jahre Garantie auf die kranzfeste, emaillierte und säureresistente Oberfläche
  • Spannschlösser ermöglichen eine stufenlose Höheneinstellung
  • Fahrbares Gestell und Säulen aus eloxiertem Aluminum
  • Inkl. Ablageschale und Montagezubehör
  • Laufrollen arretierbar
  • Fahrgestellhöhe 1,80 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,97*
€ 861,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 678,35*
€ 807,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,90*
€ 797,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,60*
€ 778,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,53*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,65*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,48*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,88*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,11*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.