Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckplaner, Größe 61 Bahnen, 960 x 774 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckplaner, Größe 61 Bahnen, 960 x 774 mm
Steckplaner, Größe 61 Bahnen, 960 x 774 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1245003
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1245003
EAN/GTIN:
     4013695020563
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Steckplaner

Für eine optimale übersicht und einfachste Handhabung ist die Stecktafel universell einsetzbar. Bis zu 106 Positionen können untereinander belegt werden. Die Steckkarten aus 190 g starkem Karton sind in verschiedenen Farben erhältlich. Der obere Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschriftbar. Der untere Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden. Die waagerechten Steckbahnen sind unten geschloßen, das garantiert sicheres und leichtes Einstecken der Karten.

  • Tafel mit Bahnenprofilen aus Hart-PVC in anthrazit
  • Rahmenprofile in umbragrau, auf die Rückseite der Tafel geschraubt
  • inkl. Wandbefestigung
  • Bahnenabstand: 12 mm.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,57*
€ 494,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1291200
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.