Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Kork
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Kork
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Kork
Artikel-Nr.:
     C1196-2111124
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111124
EAN/GTIN:
     4013695030029
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Moderationstafel mit weißem Rahmen, einteilig
  • Einteilige Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für stationären Einsatz und hohen Komfort:
  • Einteilige Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 92,02*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,62*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.