Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Kork
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-2111324
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
2111324
EAN/GTIN:
4013695030258
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Moderationstafeln mit weißem Aluminiumrahmen klappbar
Klappbare Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und hohen Komfort:
Klappbare Tafel
mit
weiß lackiertem Aluminium
-
Rahmen.
Lässt sich zusammengeklappt
bequem in jedem PKW transportieren
S
icherer Stand
durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Mderationskreis
Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
Größe
: 1200 x 1500 mm (B x H). Zusammengeklappt: 1200 x 750 mm (B x H)
Max. Gesamthöhe
inkl. Rollen: 1,98 m
Fußtiefe
: 61 cm.
... >
magnetoplan
>
Moderation | Seminar
>
Moderationstafeln, weißer Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Zusatz-Modul (Moderatorentafel)
,
moderationstafel kork
,
moderationstafel
,
magnetoplan moderationstafel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 201,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinwandpapier, Farbe weiss (50 Blatt)
magnetoplan
1111552
€ 0,7592*
Zubehör
Seminarkoffer
magnetoplan
11215
€ 199,22*
Zubehör
Moderatorenkoffer Kompakt 1.800 Teile silber MAGNETOPLAN 1111511
magnetoplan
1111511
€ 127,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.