Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1500 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-6100112
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6100112
EAN/GTIN:
     4013695035871
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Stativ-Leinwand Standard Das Standard-Modell im Stativbereich ab einer Bildgröße von 150 x 150 cm: 
  • Projektionswand mit einklappbarem Dreibein-Stativ
  • Stahlprofil-Gehäuse im Farbton schwarz (RAL 9005), mit Kunststoff-Endkappen
  • Kratz- und schlagfester Strukturlack
  • Achtkant-Stahlprofil-Gehäuse mit einer Schlüsselweite von 55 mm
  • Stabiles Gestänge mit Rundrohr-Stativ
  • Stativfuß mit 3 Auslegern für sicheren Stand
  • Bedienfreundlicher Bügelgriff und A-Kopf zur stufenlosen Höheneinstellung für einen definierten Verstell-Bereich
  • Bildwandfläche Blankora P, Typ D. Reißfestes Polyester-Gewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse. Gewicht ca. 500 g/qm, Materialstärke ca. 0,35 mm.

 

 

 

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
6201214
ab € 576,02*
Ähnlich
magnetoplan
6600343
ab € 869,87*
Ähnlich
magnetoplan
6201112
ab € 89,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.