Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Stativleinwand
>
Artikel
Stativ-Leinwand Standard, Größe 1800 x 1800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-6100115
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
6100115
EAN/GTIN:
4013695035888
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Stativ-Leinwand Standard
Das Standard-Modell im Stativbereich ab einer Bildgröße von 150 x 150 cm:
Projektionswand mit
einklappbarem Dreibein-Stativ
Stahlprofil-Gehäuse im Farbton schwarz
(RAL 9005), mit Kunststoff-Endkappen
Kratz- und schlagfester Strukturlack
Achtkant-Stahlprofil-Gehäuse
mit einer Schlüsselweite von 55 mm
Stabiles Gestänge
mit Rundrohr-Stativ
Stativfuß mit 3 Auslegern
für sicheren Stand
Bedienfreundlicher Bügelgriff
und A-Kopf
zur stufenlosen Höheneinstellung
für einen definierten Verstell-Bereich
Bildwandfläche Blankora P, Typ D.
Reißfestes Polyester-Gewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse. Gewicht ca. 500 g/qm, Materialstärke ca. 0,35 mm.
... >
magnetoplan
>
Projektion
>
Leinwände, manuell
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Stativ-Projektionsleinwände
,
Stativ-Projektionswände
,
Stativleinwand
,
stativ-projektionswand 180x180cm
,
stativ projektionswände
,
stativ-projektionswände magnetoplan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 119,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kurbel-Leinwand, Größe 1800 x 1800 mm
magnetoplan
6201214
ab € 576,02*
Ähnlich
Leinwand mobil de luxe, Größe 2400 x 1800 mm
magnetoplan
6600343
ab € 869,87*
Ähnlich
Rollo-Leinwand, Größe 1500 x 1500 mm
magnetoplan
6201112
ab € 89,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen