Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollo-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollo-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Rollo-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Rollo-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-6201124
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6201124
EAN/GTIN:
     4013695037257
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Rollo-Leinwand Die stationäre Bildwand mit Rollo-Technik:  + Achtkant-Stahlblechgehäuse mit Kunststoff-Endkappen in weiß (RAL 9003) + Integrierte Aufhängepunkte rechts + links am Gehäuse für direkte Wand- bzw. Deckenmontage + Mit ausgereifter Rollomechanik + Wickelwelle mit Rückstellfeder + Stoppvorrichtung ca. alle 13 cm + Gehäuse-Durchmesser 6 cm zur Bildwandflächenbreite 180 cm, 7 cm bei Breiten darüber + Die Bildwandfläche basiert auf einem Gewebeträger mit schwarzer, lichtdichter Rückseite + Bildwandfläche Blankora P, Typ D. Reißfestes Polyester-Gewebe mit schwarzer Rückseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse. Gewicht ca. 500 g/qm. Materialstärke ca. 0,35 mm.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
625951
ab € 53,59*
Zubehör
magnetoplan
691001
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.