Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotool CPK hybrid Batterie Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Autotool CPK hybrid Batterie Set
Artikel-Nr.:
     C1197-106-66000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     106-66000
EAN/GTIN:
     4031026699462
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Lieferumfang: 1x 106-60000 Autotool CPK hybrid, 2x 106-06020 CAS Akku 18V 2Ah, 1x 106-06021 CAS Akku Ladegerät, 1x 110-05005 EVOcut (Aktion bis 30.06.2023)
  • Automatisiertes Kabelbündelungssystem elektrisch über ein Netzgerät oder mit einem Akku betrieben
  • Stromversorgung durch Netzgerät CPK - Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz; Ausgang: 25,2 V d.c. max. 150 W
  • Oder Akkubetrieb mit 18V 2,0 Ah wiederaufladbarem Li-Ion-Akku
  • Integration in vollautomatisierte Fertigungsanlagen möglich (Netzgerät CPK mit Steuerbox)
  • Zykluszeiten 0.65 - 1.0 Sekunden abhängig von Qualität und Kraft
  • Stationärer und flexibler Einsatz durch Vorrichtungen möglich oder flexibel mit Akkubetrieb
  • HT Data Management CPK Software (inklusive) - für umfangreiche Datenauswertung und Kontrolle des Abbindeprozesses
  • Bedienfreundliches Menü in vielen Sprachen inklusive
  • Prozesssicheres, beständiges und reproduzierbares Abbinden und Schneiden bis zu Ø 20 mm
  • Abnehmbarer Griff zur platzsparenden Integration in automatisierte Fertigungslinien

Das Autotool CPK hybrid T18RA ist ein elektrisch betriebenes und automatisiertes Bündelsystem, das sowohl elektisch mit einem Netzgerät als auch mit Batterie betrieben werden kann. Es wurde entwickelt um Abbindungen zu beschleunigen und die Produktion effizienter zu gestalten.Charakteristisch für das Autotool CPK hybrid ist die einfache Handhabung und die benutzerfreundliche Ergonomie. Es verfügt über ein Display für Einstellungen und Benutzerinformationen in 20 Sprachen. Eine Besonderheit des Autotools CPK hybrid ist die Software HT Data Management CPK. Diese Anwendung ermöglicht die einfache Parametrierung des Werkzeugs für Ihre Anwendung bequem über einen Computer. Mit der Software können zahlreiche Abbinde- und Schneidefunktionen ausgewählt werden. So ist es beispielsweise möglich, einen definierten Schlaufendurchmesser oder auch einen gewünschten Bandüberstand einzustellen. Die Funktion Spannungsfreies Abschneiden wurde speziell für Abbindungen auf einem sehr flexiblen Bündel (z. B. auf Silikonkabeln) entwickelt.Das HT Data Management CPK bietet weiterhin eine Exportfunktion für die gespeicherten Produktionsdaten, sowie weitere Servicefunktionen. Somit wird eine lückenlose Dokumentation für jede einzelne Abbindung des Autotools CPK hybrid gewährleistet. Das Autotool CPK hybrid ist ideal geeignet für die Verarbeitung von großen Stückzahlen, z. B. in der Kabelkonfektion, in der Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. Mit der Montagevorrichtung CPK oder der Hängevorrichtung CPK ist das Autotool CPK hybrid sowohl für den stationären, als auch für den flexiblen Einsatz geeignet.Durch die Nutzung des optionalen Netzgerätes CPK mit Steuerbox, kann das Autotool CPK hybrid über eine serielle Schnittstelle in vollautomatisierten Fertigungsanlagen integriert werden. Durch den abnehmbaren Griff nimmt es dabei wenig Bauraum ein.Es können Bandketten mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern verarbeitet werden.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Abbindeautomat, Abbindemaschine, at2000cpk, ats, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, autotool2000cpk, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabel bündeln, Rappbandautomat, Rappbandmaschine, toolsystem, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.849,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.122,82*
€ 13.236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.068,52*
€ 13.171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.897,86*
€ 12.968,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.849,67*
€ 12.911,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.