Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 535x13 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-108-00050
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00050
EAN/GTIN:
     5022660342585
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften
  • Schlankes, abgerundetes Kopfdesign
  • Platzsparende Befestigungslösung
  • Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte
  • Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen
  • Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation

Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften. Der abgerundete Kabelbinderkopf der X-Serie eignet sich besonders für den Einsatz in engen Verbauräumen. Die Innenverzahnung sorgt für einen guten Halt am Bündelgut. Erhältlich in den Materialien UV witterungsstabil (PA66W) sowie schlagzäh-hitzestabilisiert (PA66HIRHS) verfügen die Kabelbinder der X-Serie über ein breites Anwendungsspektrum für verschiedenste Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel höhere Temperaturen oder in kalten Klimazonen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
535 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
150 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,78*
€ 92,5582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.812,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.001,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.