Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-21060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-21060
EAN/GTIN:
     4031026103358
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug
  • Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern
  • Ideal für die Montage vor Ort
  • Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeuges abgeschnitten
  • Einfach Kabelbinder applizieren, spannen und zum Abschneiden drehen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 mm | 7.6 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,467*
€ 38,63573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.