Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01672
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01672
EAN/GTIN:
     4031026514581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • Spezielles, halogenfreies Material
  • Kopf dient gleichzeitig als Abstandhalter
  • Einfache und schnelle Installation

Die TAS-Serie wird bevorzugt zur Befestigung von Kabeln und Leitungen in Tunnelanlagen für den Schienenverkehr eingesetzt. Weitere Anwendungen finden sich im Antennenbau, im Nutzfahrzeugbau sowie in der Industriemontage. TAS-Binder sind durch die Wiederöffenbarkeit auch für provisorische Montagen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
420.0 mm
Banddicke:
1.58 mm
Max. Bündeldurchmesser:
114.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Befestigungssystem, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Parallelführung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Spezialkabelbinder, Straps
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,71722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 977,00*
€ 1.162,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 976,35*
€ 1.161,8565
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 936,08*
€ 1.113,9352
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 904,98*
€ 1.076,9262
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 858,61*
€ 1.021,7459
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.813,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 288,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.