Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L210mm sw 4,7x1,3mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C T80R-PA66W-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833A36
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05060
EAN/GTIN:
     4031026105567
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder L210mm sw 4,7x1,3mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C T80R-PA66W-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm mm
Bandlänge:
210 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
1.5 - 55 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
355 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0409*
€ 0,059*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0416*
€ 0,0592*
4 Tage
22100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0414*
€ 0,0595*
5 Tage
4300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04594*
€ 0,06524*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05018*
€ 0,07098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07098*
€ 0,08447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06648*
€ 0,07911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06578*
€ 0,07828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05018*
€ 0,05971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
151-10915
ab € 0,4386*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 277,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 287,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.